TRACO POWER
DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入
仕様
●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:10.8 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:2W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THI 2M
アズワン品番
65-7216-04
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62229644
THI 2-1212M
¥
46,800
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください