PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.0246 Nm
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.485 W●出力スピード:1363 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0246 Nm
アズワン品番
65-7303-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230125
16DCT 26P1 211E 1 R16 0 5.5
¥
48,500
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください