PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.3079 Nm
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:6.58 W●出力スピード:151 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.3079 Nm
アズワン品番
65-7302-77
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230195
22DCT 32P2 224E 15 R22 7 0 33.1
¥
52,600
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください