PORTESCAP
DCギヤードモータ ブラシ付きギア 12V 0.6 Nm
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:5.64 W●出力スピード:26 rpm●軸径:4mm●最大出力トルク:0.6 Nm
アズワン品番
65-7305-45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230204
22DCT 32P2 224E 15 R22 7 0 190
¥
51,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください