DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ

DCギヤードモータ ブラシ付きギア 24V 1.3 Nm GMPGシリーズ - Nidec

Nidec 24 V dcギア式モータ、シリーズGMPG
高いトルクと低速回転用のワームギアボックスが搭載された、シリーズGMPG DCモータです。
ブラシモータ ワームギア 定格電圧: 24 V dc 双方向用途向け 保護クラスIP30

仕様●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシ付きギア●許容入力:3.94 W●出力スピード:35 rpm●最大出力トルク:1.3 Nm●ギヤヘッドのタイプ:ウォーム形●ギア比:72:1●寸法:43.4 (直径) x 139 mm●許容電流値:1.5 A●長さ:139mm●幅:43.4mm●コアコンストラクション:永久磁石アズワン品番65-7361-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62230229404774 GMPG
35,300
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする