曜日別特売

DCモーター 12V 0.25 Ncm

DCモーター 12V 0.25 Ncm - Canon

CN22 DC モータです
DN22 モータに似ていますが、二重シャフトと 5 極アーマチュアを備え、ほとんどアイアンレスロータの滑らかさが失われます このユニットには、GPP22 遊星ギアヘッド又は GS38 スパーギアヘッドを取り付けることができます

仕様●電源電圧:12 V●許容入力:1.4 W●出力スピード:9800 rpm●最大出力トルク:0.25 Ncm●コアコンストラクション:コアレスアズワン品番65-7321-08内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62230308442-7493
11,200
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする