日本電産サーボ
DCモーター ブラシ 12V 24.5 mNm DMN37シリーズ
Nidec DC ブラシモータ DMN37シリーズ
ブラシ付き DC モータ DMN37 シリーズ
DC ブラシモータ 12 V と 24 V の2種類を用意 7.2 W と 9.2 Wの2種類を用意
仕様
●電源電圧:12 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.2 W●出力スピード:3600 rpm●軸径:5mm●最大出力トルク:24.5 mNm●寸法:38.4 (直径) x 81.2 mm●許容電流値:1.2 A●長さ:81.2mm●幅:38.4mm●代表規格:RoHS対応(2022年10月現在)
アズワン品番
65-7362-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230335
DMN37KA
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください