PORTESCAP
DCモーター ブラシ 6 V 0.00528 Nm
仕様
●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.1 W●出力スピード:8600 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:0.00528 Nm
アズワン品番
65-7304-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230378
16DCT 26P1 219E 1
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください