PORTESCAP
DCモーター ブラシ 6 V 0.01282 Nm
仕様
●電源電圧:6 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:8525 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.01282 Nm
アズワン品番
65-7303-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230387
22DCT 32P2 225P 14
¥
24,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください