PORTESCAP
DCモーター ブラシ 9 V 0.00645 Nm
仕様
●電源電圧:9 V●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.4 W●出力スピード:10022 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:0.00645 Nm
アズワン品番
65-7303-71
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230396
22DCP 32P2 213P 14
¥
18,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください