PORTESCAP
DCモーター ブラシレス 24V 0.0505 Nm
仕様
●電源電圧:24 V●DCモータータイプ:ブラシレス●許容入力:120 W●出力スピード:8050 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:0.0505 Nm
アズワン品番
65-7303-36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230448
22ECP 60 8B 90 01
¥
55,400
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください