ABB
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 24V dc/
仕様
●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃
アズワン品番
65-7215-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62230500
1SVR427055R0000 CP-T 24/10.0
¥
80,900
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください