Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl

Finnpipetteデジタル 16chマルチチャンネルピペット 5-50μl - Thermo Fisher Scientific

Finnpipetteデジタルはロングランを誇る人気のマイクロピペット
人気の理由はスマートな軽量デザインで特に女性の研究者に最適
セーフティラベル
透明なケース内のセーフティラベルは使用目的や校正点検実施日を記入でき、識別に便利
ユニークなフィンガーレスト
分注操作が安定し、分注時の疲労感を軽減するデザイン
クイック・クリック容量設定

仕様●容量範囲:5-50μl●一目盛り刻み:0.5μl●カラーコード:ターコイズ●5年保証●構成:ピペット本体、サービスツール、グリース、キャリブレーションフライヤー、ラベル、マニュアル、保証書●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3805-15内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62237256BM4510070
182,580
179,800
197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする