Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス用ブロック
Fisherbrand(TM) Isotemp(TM) デジタルドライバス(88860021,88860022,88860023)専用のヒートブロック
仕様
●規格:96ウェルプレート(ノンスカート)●サイズ:124×76mm●ウェル数:96●ウェルサイズ:5.3×10.5mm(V底)●アルミニウム製
アズワン品番
65-4345-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62237414
88860120
¥
39,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください