CROUZET
Impulse counter CIM48X36 48VDC WOR
仕様
●電源電圧:48 V●カウントモード:インパルス●ディスプレイのタイプ:アナログ●入力方式:電圧●接続タイプ:ファストンコネクタ、ねじ端子●表示桁数:6●最大カウント周波数:18Hz
アズワン品番
65-7271-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62240406
99776736
¥
26,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください