OSRAM
IR LED 940nm 1.15W 1袋 5個入
仕様
●ピーク波長:940nm●放射束:1.15W●放射強度:280mW/sr●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SFH
アズワン品番
65-7259-11
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62240485
SFH 4180S A01
¥
3,090
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください