BOURNS
LANトランス 1セット 400個入
仕様
●入数:1リール(400個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.0dB●実装タイプ:表面実装●寸法:17.53 x 14.6mm●奥行き:4.5mm
アズワン品番
65-7214-62
内容量
1セット(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241097
SM42002EL
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください