BOURNS
LANトランス 1セット 500個入
仕様
●入数:1リール(500個入り)●出力ポート数:1●挿入損失:-1.4dB●実装タイプ:表面実装●寸法:13.30 x 7.40mm●奥行き:6.1mm
アズワン品番
65-7212-27
内容量
1セット(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241106
SM91076L-E
¥
331,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください