Ampire
LCDモジュール 7インチ TFT 1024 x 600
Ampire 7 インチ通常、黒の LCD タイプ 色数: 16.7M 色(それぞれ R、G、B 8 ビットデジタル) HDMI 1.4a 準拠
仕様
●ディスプレイサイズ:7インチ●インターフェースタイプ:USB●解像度:1024 x 600●タッチスクリーン:あり●画面縦横サイズ:154 x 86mm●ディスプレイタイプ:TFT●グラフィックアレータイプ:WSVGA
アズワン品番
65-7246-78
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241167
AM-1024600DTZQW-TH0H
¥
85,300
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください