WURTH ELEKTRONIK
LED RGB 表面実装 1010 1セット 4000個入
仕様
●入数:1リール(4000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:1010 (0404)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V 、3.1 V 、3.3 V●光度:180 mcd (緑), 50 mcd (青), 80 mcd (赤)●ピン数:4●ビュー角:140 °●主波長:470 nm (青), 530 nm (緑), 621 nm (赤)●シリーズ:WL-SFCC
アズワン品番
65-7245-35
内容量
1セット(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241228
150044M155260
¥
215,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください