WURTH ELEKTRONIK
LED RGB 表面実装 3216 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●LED色:RGB●パッケージタイプ:3216 (1206)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V、3.6 V●光度:250 mcd (青), 270 mcd (赤), 700 mcd (緑)●ピン数:4●ビュー角:120 °●レンズ形状:長方形●主波長:470 nm (青), 525 nm (緑), 624 nm (赤)●シリーズ:WL-SFRW
アズワン品番
65-7244-93
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241255
156120M173000
¥
305,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください