KINGBRIGHT
LED RGB 表面実装 5050 1袋 10個入
仕様
●LED色:RGB●パッケージタイプ:5050●実装タイプ:表面実装●LED数:3
アズワン品番
65-7234-25
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241280
KAAF-5050RGBST-IC12
¥
2,750
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください