WURTH ELEKTRONIK
LED ムーンライト 表面実装 5630 1袋 25個入
仕様
●LED色:ムーンライト●パッケージタイプ:5630●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.2 V●シリーズ:WL-SWTP
アズワン品番
65-7241-30
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241420
158563240A
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください