WURTH ELEKTRONIK
LED 黄 表面実装 3528 1袋 20個入
仕様
●LED色:黄●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.8 V●光度:15000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:590 nm●シリーズ:WL-SMTD
アズワン品番
65-7244-81
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241456
150141YS63140
¥
2,960
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください