KINGBRIGHT
LED 青 赤 表面実装 SMD 1袋 25個入
仕様
●LED色:青,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番
65-7229-90
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241508
KPHB-1608QBDSURKC-GX
¥
3,340
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください