WURTH ELEKTRONIK
LED 青 表面実装 3528 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青●パッケージタイプ:3528 (1411)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.5 V●光度:6000 mcd●ピン数:4●ビュー角:30°●レンズ形状:ドーム●主波長:470 nm●シリーズ:WL-SMTD
アズワン品番
65-7245-12
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241578
150141BS63140
¥
196,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください