KINGBRIGHT
LED 青、黄 表面実装 SMD 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:青、黄●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番
65-7231-94
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241648
KPHB-1608QBDSYKC-GX
¥
206,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください