WURTH ELEKTRONIK
LED 赤 表面実装 PLCC-4 1袋 10個入
仕様
●LED色:赤●パッケージタイプ:PLCC 4●実装タイプ:表面実装●LED数:1
アズワン品番
65-7232-69
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62241858
150141RS63130
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください