曜日別特売

LED 白 表面実装 0603 1セット 3000個入

LED 白 表面実装 0603 1セット 3000個入 - ROHM
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:白●パッケージタイプ:0603●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.9 V内容量1セット(3000個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62241919CSL1104WBCW165-7233-16
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62241928CSL1104WBDW165-7233-34
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
62241937CSL1104WBBW165-7233-24
144,000
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする