WURTH ELEKTRONIK
LED 表面実装 0805 1袋 25個入
仕様
●パッケージタイプ:0805●実装タイプ:表面実装●LED数:2●順方向電圧:2 V●シリーズ:WL-SBCD
アズワン品番
65-7248-10
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242034
150080YV54050
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください