KINGBRIGHT
LED 緑 赤 表面実装 SMD 1セット 2000個入
仕様
●入数:1リール(2000個入り)●LED色:緑,赤●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:2
アズワン品番
65-7234-33
内容量
1セット(2000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242190
KPHB-1608CGKSURKC-GX
¥
102,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください