WURTH ELEKTRONIK
LED 緑 表面実装 1005 0402 1袋 25個入
仕様
●LED色:緑●パッケージタイプ:1005 (0402)●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.4 V●光度:60 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●主波長:573 nm●レンズ色:クリア
アズワン品番
65-7244-39
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242235
150040VS73220
¥
2,210
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください