KINGBRIGHT
LED 緑 表面実装 SMD 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●LED色:緑●パッケージタイプ:SMD●実装タイプ:表面実装●LED数:1
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242314
KPTD-2012LVCGCK
65-7234-44
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62242330
KPTD-2012LVZGCK
65-7234-89
¥
258,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください