TAIKO DENKI
LEDシャンデリア ~4.5畳用
アンティークゴールドの塗装がお部屋の雰囲気を上げる華美すぎないシャンデリアです。
シリコン製カバーは柔軟性があり、もしもの時にも割れる心配がなく安心安全。お子様のいるご家庭にもおすすめです。
仕様
●ランプ:LED電球7.8W(E26)×3灯●光色:電球色2700K●材質:鋼板・鋼管 ゴールドアンティーク色塗装、成形シリコン 乳白●寸法:Φ550×高さ320mm●コード長:800mm●質量:1.8kg●プルスイッチ付き(点滅)●吊り高さ調節可能●光源寿命:40000時間●固有エネルギー消費効率:91.5lm/W●定格光束:2140lm●消費電力:23.4W●平均演色評価数:Ra80※調光器との併用はできません。
アズワン品番
65-3907-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62242384
DXL-81269
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください