LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色) EA864CBシリーズ

LEDセンサーライト(ソーラー充電式/電球色) EA864CBシリーズ - ELPA

暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(ON/OFF切替可能)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません
屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)

仕様●型番:ESL-K411SL(L)●検知エリア:約100°約5m●点灯時間:約13秒(固定)●電源:ニッケル水素充電池3.6V・800mAh(内蔵)※充電池の交換はできません。●光源:電球色LED球36灯※LEDの交換はできません。●検知方式:明暗人感センサー●点灯開始照度:約4lx●保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)●全光束:全点灯時:約100lm常夜灯時:約10lm●サイズ:210×97×120(H)mm(最大値)●重量:約543g(充電池含む)●付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ5.8×23.6mm)アズワン品番65-3894-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62242418EA864CB-197
5,150
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする