LUMILEDS
LEDテープ 白 44.4V dc 1セット 20個入
仕様
●入数:1トレイ(20個入り)●LED色:白●ストリップの長さ:172.2mm●ストリップ幅:49.5mm●定格電圧:44.4V dc●シリーズ:LUXEON XR-5050 SQR
アズワン品番
65-7237-82
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243136
L213-4070016MRH001
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください