INFINEON
LEDドライバ IC 1.5A 1-10 V、PWM 調光 8-Pin PG-DSO-8 1セット 2500個入
仕様
●入数:1リール(2500個入り)●出力電流:1.5A●入力電圧:8 → 80 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●パッケージタイプ:PG-DSO-8●ピン数:8
アズワン品番
65-7243-78
内容量
1セット(2500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243170
ILD8150XUMA1
¥
447,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください