INFINEON
LEDドライバ IC 1-10 V、PWM 調光 6-Pin 1セット 3000個入
仕様
●入数:1リール(3000個入り)●入力電圧:8 → 60 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1-10 V、PWM●ピン数:6
アズワン品番
65-7253-53
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243197
BCR602XTSA1
¥
183,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください