日清紡
LEDドライバ IC 14-Pin SSOP
ディスプレイドライバ、新日本無線
仕様
●入力電圧:1.8 → 5.5 V dc●AC/DC入力電圧:dc●パッケージタイプ:SSOP●ピン数:14
アズワン品番
65-7228-49
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243215
NJU6062V-TE1
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください