INFINEON
LEDドライバ IC 5mA PWM 調光 6-Pin 1袋 15個入
仕様
●出力電流:5mA●入力電圧:11 → 25 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●ピン数:6
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243355
CDM10VDXTSA1
65-7253-57
¥
1,170
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62243364
CDM10VD2XTSA1
65-7243-98
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください