INFINEON
LEDドライバ IC 85mA 500mW PWM 調光 8-Pin 1袋 15個入
仕様
●出力電流: 85mA●入力電圧:28 V●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●最大出力パワー:500mW●ピン数:8
アズワン品番
65-7252-58
内容量
1袋(15個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243425
TLD1211SJFUMA1
¥
1,430
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください