曜日別特売

LEDモニターライト ノートパソコン

LEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリーLEDモニターライト ノートパソコン - セーブインダストリー

ノートPCにちょうどいいサイズ!
モニター部分にクリップで固定できるUSB給電タイプのLEDライト
電気代の節約に。テレワークやゲーミング作業に適しています。
横幅が約26cmなので、約14インチサイズ程度までのノートPCに適した大きさです。

仕様●サイズ(L×W×H)mm:約260×50×45●ケーブル長:約82cm●全重量(コ-ド込):約81g●材質:ABS、アルミニウム●電源:DC 5V 1A(USB Type-Aポートより供給)●消費電力:1A(最大)●LED灯数:54個(白色27個、橙色27個)●LED時間:10万時間●照明調整:10段階調節(40~300LM)●明るさ:3色(白、暖色、ミックス)●色温度:2800K~6500K●演色性:Ra85●動作温度範囲:-20~65℃アズワン品番65-6411-32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62243599SV-7114
3,280
3,198
3,518(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする