LEDIL
LEDリフレクター 1袋 2個入
ビーム角が 60 ° の Ledil LED リフレクタです。アルミニウム製です。陽極酸化コーティングが施されています 色は金属製です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様
●シリーズ:ALISE-110●ビーム角:60°●寸法:110.0 x 65mm●併用可能製品:Bridgelux 、Citizen 、COB LED 、Cree 、Samsung●固定方法:ソケット
アズワン品番
65-7258-84
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243705
C16899_ALISE-110-S
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください