LEDIL
LEDリフレクタサブレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 40個入
仕様
●シリーズ:LEIA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:楕円形●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)
アズワン品番
65-7238-19
内容量
1袋(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243800
F16629_LEIA-SUB-O
¥
9,810
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください