曜日別特売

LEDリフレクタサブレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 5個入

LEDリフレクタサブレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 5個入 - LEDIL

Ledil Leia シリーズクリア LED サブレンズは、非常に狭い楕円ビーム用で、丸形をしています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。放射パターンは楕円です 寸法: 47.8 x 3.6 mm (高さ) 固定具はクリップです

仕様●シリーズ:LEIA●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)アズワン品番65-7238-74内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62243809F16629_LEIA-SUB-O
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする