LEDIL
LEDレンズ 1セット 12個入
仕様
●入数:1トレイ(12個入り)●シリーズ:STRADA●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:ワイド●添付方法:ねじ●併用可能製品:駐車場の照明●寸法:90 x 90 x 14.04mm●透明/拡散:クリア●高さ:14.04mm●長さ:90mm●幅:90mm
アズワン品番
65-7255-90
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62243827
FP15672_STRADA-2X2MXS-T4-B
¥
33,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください