LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア ドーム 1セット 180個入
仕様
●入数:1テープ(180個入り)●シリーズ:VERONICA●レンズ形状:ドーム●1レンズあたりのLED数:1●発光パターン:広角●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:190 °
アズワン品番
65-7238-16
内容量
1セット(180個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244238
CA15902_VERONICA-SQ-SE
¥
67,800
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください