LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 正方形 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:STRADA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:道路 / 街路照明●寸法:50 x 50 x 9.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.7mm●長さ:50mm●幅:50mm
アズワン品番
65-7254-45
内容量
1袋(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244536
C16181_STRADA-2X2-ME-N
¥
3,420
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください