曜日別特売
C16181_STRADA-2X2-ME-N LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 正方形 1袋 5個入 LEDIL 62244536

LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 正方形 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
62244536
品番
C16181_STRADA-2X2-ME-N
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398
仕様
●シリーズ:STRADA●レンズ形状:正方形●1レンズあたりのLED数:4●発光パターン:非対称●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●添付方法:ピン、ねじ●併用可能製品:道路 / 街路照明●寸法:50 x 50 x 9.7mm●透明/拡散:クリア●高さ:9.7mm●長さ:50mm●幅:50mm
アズワン品番
65-7254-45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする