LEDIL
LEDレンズ 直径 32mm ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA 1セット 66個入
仕様
●入数:1トレイ(66個入り)●シリーズ:OLGA●発光パターン:スポット●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:30°●添付方法:ピン、テープ●併用可能製品:装飾的な照明、ダウンライト、トラックおよび点の照明●寸法:32 (Dia.) x 19.29mm●透明/拡散:クリア●直径:32mm●高さ:19.29mm
アズワン品番
65-7255-38
内容量
1セット(66個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62244570
CA16128_OLGA-M
¥
46,600
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください